Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumtemperaturregler, 230 VAC, 5 bis 30 °C, weiß, 111110151100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raumtemperaturregler, 230 VAC, 5 bis 30 °C, weiß, 111110151100
Raumtemperaturregler, 230 VAC, 5 bis 30 °C, weiß, 111110151100
Artikel-Nr.:
     4502-06N8013
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     111110151100
EAN/GTIN:
     4017254084614
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Bimetall-Thermostat
Raumtemperaturregler Typ Eberle RTR-E. Mit thermischer Rückführung; Montage: Aufputz-, direkt auf UP-Dose, oder auf DIN-Schiene, Betriebsspannung: 230 VAC. Schaltstrom: AC 10 mA bis 10 (4) A, DC 100 W, Temperaturbereich: +5,0 bis +30 °C, Kontakte: 1 Öffner, Schutzart: IP 30 schutzisoliert, Maße: 75 x 75 x 25,5 mm. Typ RTR-E 6121. Typ: 111 1101 51 100, Raumtemperaturregler
Weitere Informationen:
Ausführung:
Raumtemperaturregler
Farbe:
weiß
max. Temperatur:
30 °C
min. Temperatur:
5 °C
Montage:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP30
Spannung:
230 VAC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.088 kg
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 17,27*
€ 20,35*
1
€ 5,95*
ab € 17,41*
€ 23,63*
1 Tag
271
1
€ 6,40*
ab € 18,82*
€ 25,57*
1 Tag
2
1
€ 4,98*
ab € 18,90*
€ 25,74*
2 Tage
139
1
€ 5,80*
ab € 19,43*
€ 26,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 508,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
111 1102 51 100
ab € 20,14*
Ähnlich
Eberle Controls
111 1104 51 100
ab € 22,73*
Ähnlich
Eberle Controls
111 1707 51 100
ab € 24,41*
Ähnlich
Eberle Controls
111 1709 80 100
ab € 28,29*
Ähnlich
Eberle Controls
111110250100
ab € 21,21*
Ähnlich
Eberle Controls
111110351100
ab € 26,60*
Ähnlich
Eberle Controls
121 1101 51 100
ab € 18,33*
Ähnlich
Eberle Controls
RTRE 6731
ab € 24,20*
Ähnlich
Eberle Controls
111170451100
ab € 26,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.