Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbandmaß ST, 5 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollbandmaß ST, 5 Meter
Rollbandmaß ST, 5 Meter
Artikel-Nr.:
     4502-05L6591
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3442M 5
EAN/GTIN:
     5013969959642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5m
taschenbandmass
- Robuster ABS-Plastikkörper für Beschädigungsschutz - Sperr- und Pausentaste - Mit Gürtelclip - Nylong-beschichtetes Band - überragend abriebresistent und hohe Langlebigkeit - Haken mit echter Nullposition für genaue Messungen außen oder innen - Integrierter Rückspuldämpfer für Hakenbeschädigungsschutz - Genauigkeit gemäß 2004/22/EC Klasse II - Länge: 5 Meter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollbandmaß
Material:
Stahl
Messbereich:
5 m
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.204 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß ck, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Abstandsmesser, Abstandsmessgerät, Entfernungsmesser, Entfernungsmessgerät, Bandmaß, Maßband, Messband, Rollbandmaß, Längenmessgerät, Werkzeuge, Messwerkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,25*
€ 12,39*
€ 4,00*
ab € 6,79*
€ 13,69*
€ 5,90*
ab € 8,74*
€ 13,77*
1 Tag
45
€ 14,99*
ab € 9,06*
€ 14,61*
1 Tag
49
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 14,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
8850-001
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.