| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C50973 Herst.-Nr.: T3442M 5 EAN/GTIN: 5013969959642 |
| |
|
| | |
| Robuster ABS-Plastikkörper für Beschädigungsschutz. Sperr- und Pausentaste zur Bedienung. Gürtelclip zur vorteilhaften Anwendung. Nylong-beschichtetes Band - überragend abriebresistent und hohe Dauerhaftigkeit. 16" und 400 mm Balkenmittemarkierungen für schnelles Anzeichnen. Haken mit echter Nullposition für genaue Messungen außen oder innen. Integrierter Rückspuldämpfer für Hakenbeschädigungsschutz. Weitere Informationen: | | Max. Messbereich: | 5 m | Material: | Stahl | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Maßband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,79* | € 13,13* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,65* | € 13,86* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 9,03* | € 14,75* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,90* | € 14,96* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,99* | € 15,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|