| |
|
| Artikel-Nr.: 102-829105-BP Herst.-Nr.: T3442M 5 EAN/GTIN: 5013969959642 |
| |
|
| | |
| C.K T3442M 5 Maßband 5 m Stahl
Bandmaß 5m, Genauigkeitsklasse II
Robuster ABS-Plastikkörper für Beschädigungsschutz. Sperr- und Pausentaste zur Bedienung. Gürtelclip zur vorteilhaften Anwendung. Nylong-beschichtetes Band - überragend abriebresistent und hohe Dauerhaftigkeit. 16" und 400 mm Balkenmittemarkierungen für schnelles Anzeichnen. Haken mit echter Nullposition für genaue Messungen außen oder innen. Integrierter Rückspuldämpfer für Hakenbeschädigungsschutz.
Technische Daten: Material: Stahl · Messbereich (max.) (Details): 5 m · Weitere technische Daten: Norm: 2004/22/EC class 2 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Marke: | C.K | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Material: | Stahl | Messbereich (max.) (Details): | 5 m | Produkt-Art: | Maßband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß ck, 5013969959642, C.K, T3442M 5, 489-1018, rollmeter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,09* | € 13,80* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,68* | € 13,83* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,78* | € 14,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 9,07* | € 14,70* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,94* | € 14,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|