Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Abisolierzange für Isolierte massivdrähte, AWG 30-20, Leiter-Ø 0,8-2,6 mm, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Abisolierzange für Isolierte massivdrähte, AWG 30-20, Leiter-Ø 0,8-2,6 mm, L
ESD Abisolierzange für Isolierte massivdrähte, AWG 30-20, Leiter-Ø 0,8-2,6 mm, L
ESD Abisolierzange für Isolierte massivdrähte, AWG 30-20, Leiter-Ø 0,8-2,6 mm, L
ESD Abisolierzange für Isolierte massivdrähte, AWG 30-20, Leiter-Ø 0,8-2,6 mm, L
Artikel-Nr.:
     4502-04L1002
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3895
EAN/GTIN:
     5013969938951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Zum sicheren und schonenden Abisolieren feiner, isolierter Leitungen mit festem Kern bei Anwendungen, bei denen Schäden durch elektrostatische Aufladung unbedingt zu vermeiden sind Sechs voreingestellte Schneidenpaare zum Abmanteln feiner, isolierter Leitungen mit festem Kern, 0.8, 1.0, 1.3, 1.6, 2.0 und 2.6mm (10-20 AWG)
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD Abisolierzange
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 30-20
Geeignet für:
Isolierte massivdrähte
Länge:
168 mm
Leiterdurchmesser:
0,8-2,6 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.131 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, ESD-Zange, abisolierzange ck, abisolierzange, Werkzeuge, Abmantelungswerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Handwerkzeug, Zange
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,71*
€ 17,11*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,90*
€ 17,12*
€ 8,95*
ab € 11,77*
€ 17,30*
€ 5,90*
ab € 11,75*
€ 19,48*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 14,70*
€ 21,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8640801
ab € 14,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.