Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Abisolierwerkzeug 0.8 → 2.6mm, 6 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Abisolierwerkzeug 0.8 → 2.6mm, 6 Zoll
RS PRO Abisolierwerkzeug 0.8 → 2.6mm, 6 Zoll
RS PRO Abisolierwerkzeug 0.8 → 2.6mm, 6 Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-8640801
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8640801
EAN/GTIN:
     5056112218685
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abziehbereich = 0.8 → 2.6mm
Größe min. = 0.8mm
Größe max. = 2.6mm
Gesamtlänge = 6 Zoll
Typ = Abisolierer

RS PRO 12
Weitere Informationen:
Abziehbereich:
0.8 → 2.6mm
Größe min.:
0.8mm
Größe max.:
2.6mm
Gesamtlänge:
6 Zoll
Typ:
Abisolierer
Weitere Suchbegriffe: rs pro abisolierwerkzeug, abisolierer, 8640801, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Abisolierwerkzeuge, RS PRO, CGT0092, Hand Tools, Pliers & Cutters, Wire Strippers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.