Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierer; ØLeitg: 0,8÷2,6mm; 10AWG÷20AWG; Leitung: rund; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisolierer; ØLeitg: 0,8÷2,6mm; 10AWG÷20AWG; Leitung: rund; ESD
Abisolierer; ØLeitg: 0,8÷2,6mm; 10AWG÷20AWG; Leitung: rund; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-CK-3895
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3895
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Hersteller: C.K
Leitungsgröße: 10AWG...20AWG
Resistenz gegenüber: Korrosion
Werkzeug-Typ: Abisolierer
Länge des Werkzeugs: 168mm
Abisolierten Leitung-Art: rund
Eigenschaften von Werkzeug zum Bearbeiten von Leitungen: aufgebrachte Symbole beschrieben die Funktion der einzelnen Matrizen und Einsätze;mit demontierbarer Öffnungsfeder;Sperre;Griffe aus ergonomischen zweikomponentigen Umhüllungen und unterschiedlicher Eigenschaften
Werkzeuge zur Bearbeitung von Leitungen: Abisolieren;Schneiden von Kupferdraht;Greifen und Formen von Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 0,8...2,6mm
Ausführung: ESD
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,71*
€ 17,11*
€ 6,90*
ab € 11,90*
€ 17,12*
€ 8,95*
ab € 11,77*
€ 17,30*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 11,75*
€ 19,48*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 14,70*
€ 21,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8640801
ab € 14,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.