Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Ecotronic T3895 ESD Abisolierzange 0.8 bis 2.6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1312390-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3895
EAN/GTIN:
     5013969938951
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
C.K Ecotronic T3895 ESD ESD-Abisolierzange 0.8 bis 2.6 mm

ESD-Abisolierzange

Zum sicheren und schonenden Abisolieren feiner, isolierter Leitungen mit festem Kern bei Anwendungen, bei denen Schäden durch elektrostatische Aufladung unbedingt zu vermeiden sind. Sechs voreingestellte Schneidenpaare zum Abmanteln feiner, isolierter Leitungen mit festem Kern. Zum Abisolieren aller gängigen Leitungsisolierungen geeignet. Schneiden aus Spezial-Werkzeugstahl, für lange Leistung gehärtet. Integrierter Drahtschneider zum Schneiden weicher Kupferleitungen bis zu 3 mm Ø / 8 AWG. Zangenbacken mit gezahnten Spitzen zum Greifen der Leitungen und Biegen von Schleifen. Elektrostatisch ableitende Griffe - Ableitwiderstand 10⁸. Zweikomponenten-Griffe in gewölbter Ausführung für komfortables Arbeiten. Verriegelungsmechanik zur Arretierung des Schneidenpaars in geschlossener Stellung. Schwarz brünierte Oberfläche für Korrosionsschutz und reduziertes Blenden. Leichtgängige Rückholfeder für besseren Komfort bei sich wiederholenden Arbeiten. Gelenk mit stabilem Edelstahlniet.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): ESD · Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 2.6 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 0.8 mm · Geeignet für: Leitungen · Material: Carbonstahl · Material-Eigenschaft: hochlegiert,brüniert · Produktabmessung, Länge: 168 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
168 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser:
0.8 bis 2.6 mm
Marke:
C.K
Anwendungsbereich (Zangen):
ESD
Geeignet für:
Leitungen
Material:
Carbonstahl
Material-Eigenschaft:
hochlegiert | brüniert
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
2.6 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
0.8 mm
Produkt-Art:
Abisolierzange
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, ESD-Zange, abisolierzange ck, abisolierzange, 5013969938951, C.K, T3895, Ecotronic, 910-7191
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,71*
€ 17,11*
€ 6,90*
ab € 11,90*
€ 17,12*
€ 8,95*
ab € 11,77*
€ 17,30*
€ 5,90*
ab € 11,75*
€ 19,48*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 14,70*
€ 21,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8640801
ab € 14,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.