Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Universalpinzette, unisoliert, Karbonstahl, 145 mm, T2307


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD Universalpinzette, unisoliert, Karbonstahl, 145 mm, T2307
ESD Universalpinzette, unisoliert, Karbonstahl, 145 mm, T2307
Artikel-Nr.:
     4502-03L3513
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2307
EAN/GTIN:
     5013969424904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
- Gehärteter Kohlenstoffstahl, gehärtet - Poliert und blank vernickelt - Präzise verschweißte Verbindungsstelle - Feine stumpfe Spitzen, 3,5 mm breit - Fein geriffelte Innenseite - Länge: 145 mm
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Nein
Ausführung:
Universalpinzette
Beständig gegen:
Öle, Kraftstoffe
ESD-Schutz:
Ja
Isoliert:
Nein
Länge:
145 mm
Material:
Karbonstahl
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.032 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, universalpinzette 145mm, universal pinzette, präzisions-pinzette stumpfe, Werkzeuge, Handwerkzeug, Greifpinzette, Pinzette
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,52*
€ 9,86*
€ 8,95*
ab € 6,81*
€ 9,88*
€ 5,90*
ab € 7,59*
€ 12,05*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 10,70*
€ 15,16*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,52*
€ 16,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.