Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T2307 Präzisionspinzette Stumpf, fein 145mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C50321
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2307
EAN/GTIN:
     5013969424904
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
1) Gehärteter Kohlenstoffstahlbügel für langfristige Leistung.
2) Präzise verschweißte Verbindungsstelle für konsistente und wiederholbare Betätigung.
Feine stumpfe Spitzen, 3,5 mm breit, fein geriffelte Innenseite
Weitere Informationen:
Länge:
145 mm
Gewicht:
22 g
Spitzenform:
Stumpf, fein
Material:
Kohlenstoffstahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Spitzen-Länge:
14 mm
Produkt-Art:
Präzisionspinzette
Backenspitzenbreite:
3.5 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,52*
€ 9,86*
€ 8,95*
ab € 6,81*
€ 9,88*
€ 5,90*
ab € 7,59*
€ 12,05*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 10,70*
€ 15,16*
2 Tage
9
€ 14,99*
ab € 10,60*
€ 15,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.