Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T2307 Präzisionspinzette Stumpf, fein 145 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-829534-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2307
EAN/GTIN:
     5013969424904
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
C.K T2307 Präzisionspinzette Stumpf, fein 145 mm

Universalpinzette 145mm 5.3/4" Spitzen abgerundet

1) Gehärteter Kohlenstoffstahlbügel für langfristige Leistung.
2) Präzise verschweißte Verbindungsstelle für konsistente und wiederholbare Betätigung.
Feine stumpfe Spitzen, 3,5 mm breit, fein geriffelte Innenseite

Technische Daten:
Backenspitzenbreite: 3.5 mm · Gewicht: 22 g · Material: Kohlenstoffstahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · Produktabmessung, Länge: 145 mm · Spitzen-Länge: 14 mm · Spitzenform (Pinzetten): Stumpf, fein · Weitere technische Daten: Gesamtlänge: 145mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
145 mm
Marke:
C.K
Material:
Kohlenstoffstahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Spitzenform (Pinzetten):
Stumpf|ツ| fein
Backenspitzenbreite:
3.5 mm
Spitzen-Länge:
14 mm
Gewicht:
22 g
Produkt-Art:
Präzisionspinzette
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,57*
€ 10,92*
€ 4,00*
ab € 8,09*
€ 12,03*
€ 5,90*
ab € 7,68*
€ 12,09*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 10,73*
€ 15,25*
2 Tage
8
€ 14,99*
ab € 10,63*
€ 15,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.