Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD PALM-FIT Handschuhe, grau, XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD PALM-FIT Handschuhe, grau, XL
ESD PALM-FIT Handschuhe, grau, XL
Artikel-Nr.:
     4502-03L2919
Hersteller:
     ESD PROTECT
Herst.-Nr.:
     BK1005004
EAN/GTIN:
     4099891436582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
ESD-Handschuhe, BK1005004, ESD PROTECT Features * Palm-Fit ESD-Handschuh, Größe: XL * Handinnenfläche mit PU-Gummierung, elektrostatisch ableitfähig, mit Bündchen * Material: Nylon / Kohlefasern, Farbe: grau * Ableitwiderstand: 10E6 bis 10E9 * Reinraumklasse: 100, 1.000, 10.000
Weitere Informationen:
Anwendung:
Elektrischer Sicherheit
Ausführung:
Handschuhe
Farbe:
grau
Größe:
XL
Material:
Nylon/Kohlefasern
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.031 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, esd handschuhe xl, antistatik handschuhe, reinraum-handschuhe nylon, Werkstattausstattung, Arbeitsschutz, Handschuhe, Arbeitshandschuh, Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuh, ESD-Handschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.