Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EREM 808G Zange für Geradebiegen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EREM 808G Zange für Geradebiegen
EREM 808G Zange für Geradebiegen
Artikel-Nr.:
     4502-03L0561
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     808G
EAN/GTIN:
     4099891362768
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
ESD-Zange
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Zange für Geradebiegen. Praktisches Wartungswerkzeug, geeignet zum Geradebiegen von Kontakten, DIL/IC-Anschlüssen...Reflektionsfreie Oberfläche. ESD-sicher Bis 16 Anschlüsse möglich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Formzange
Länge:
130 mm
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,02*
€ 146,77*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 120,42*
€ 148,06*
Frei Haus
ab € 126,05*
€ 160,07*
€ 5,90*
ab € 140,38*
€ 180,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,06*
€ 176,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,32*
€ 172,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,54*
€ 166,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,33*
€ 156,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,42*
€ 143,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
150SAMF
ab € 23,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.