Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-808G Herst.-Nr.: 808G EAN/GTIN: 4003019076697 |
| |
|
| | |
| Erem T808G | Zange zum Geradebiegen von Kontakten, IC und SMD BaulteilenPraktisches Wartungswerkzeug, geeignet zum Geradebiegen von Kontakten, DIL/IC-Anschlüssen - Bis 16 Anschlüsse möglich.IC- und SMD-Werkzeug zum Einstecken, Ausziehen, Geradebiegen und Schneiden von IC- und SMD-Bauteilen, Reflektionsfreie Oberfläche, ESD-sicher. Ausstattung und Highlights - Länge: 130 mm
- Gewicht: 120 g
- Maulbreite: 43 mm
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Greifzange, Elektronikgreif Zange, Elektronikgreifzange, Flachzange, Flachzange (Funkenfrei), Greifzange (Funkenfrei), erem flachzange, elektronik flachzange, flachzange 130mm, Weller, Erem, Tools, Werkzeug Zange für Elektronik Labor |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 119,02* | € 146,77* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,42* | € 148,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,05* | € 160,07* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 140,38* | € 180,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|