Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erem Elektronik-Greifzange / Backen 23mm , gebogen 130 mm ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weller 808G Zange
Weller 808G Zange
Weller 808G Zange
Weller 808G Zange
Weller 808G Zange
Artikel-Nr.:
     108EL-2400772
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     808G
EAN/GTIN:
     4003019076697
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
ESD-Zange
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Zangentyp = Spitzzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 130 mm
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Backenlänge = 23mm
Funkenfrei = Nein
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
130 mm
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Backenlänge:
23mm
Funkenfrei:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Greifzange, Elektronikgreif Zange, Elektronikgreifzange, Flachzange, Flachzange (Funkenfrei), Greifzange (Funkenfrei), erem flachzange, elektronik flachzange, flachzange 130mm, 2400772, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Erem, 808G, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,99*
€ 146,87*
Frei Haus
ab € 119,54*
€ 148,19*
Lager 108
Frei Haus
ab € 126,81*
€ 160,57*
€ 5,90*
ab € 140,95*
€ 180,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,57*
€ 191,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,41*
€ 188,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,44*
€ 181,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,11*
€ 163,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,81*
€ 150,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
150SAMF
ab € 23,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.