| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-471728-YY Herst.-Nr.: B80-6212-A EAN/GTIN: 4260139970742 |
| |
|
| | |
| storeLAB Chemikalienschrank CHS 1200, HxBxT 1950 x 1200 x 500 mm, RAL 7035 lichtgrau, RAL 7035 lichtgrau Gewährleisten Sie eine vorschriftsgemäße Sicherheitsverwahrung Ihrer entzündbaren Gefahrstoffen und Chemikalien mit unserem hochqualitativen storeLAB Chemikalienschrank CHS. Der Korpus aus Qualitätsstahlblech in einwandiger Bauweise ist mit einer strapazierfähigen Pulverbeschichtung versehen. Sicher verschlossen durch das zentrale Zylinderschloss, ermöglicht der Schrank eine zuverlässige Aufbewahrung sensibler Materialien. Korpus aus Qualitätsstahlblech in einwandiger Bauweise mit hochwertiger Pulverbeschichtung Türen über zentrales Zylinderschloss abschließbar Zuluft über Lüftungsöffnungen in den Türen Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach EN 14470-1 (Typ 30) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 30 min Zentraler Abluftanschluss durch Rohrstutzen auf der Schrankdecke Inneneinrichtung: 3 Einlegewannen, 1 Auffangwanne Einlegewannen kippgesichert Im Raster von 25 mm höhenverstellbar Kennzeichnung nach ASR A1.3 Weitere Informationen: | | Böden Anzahl: | 4 | Eigengewicht: | 100 kg | Fronten RAL Farbe: | RAL 7035 lichtgrau | Korpus RAL Farbe: | RAL 7035 lichtgrau | Böden Art: | Auffangwanne\;Einlegewanne\; | HEIGHT GRO: | 2100.00 mm | WIDTH GRO: | 1200.00 mm | DEPTH GRO: | 600.00 mm | WEIGHT GRO: | 110.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | diverse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, Gift- und Chemikalienschrank, Gift-Schrank, Giftschrank, Stellschrank Gifte, Sicherheitsschrank feuerbeständig, feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, lacont chemikalienschrank, chemikalien schrank, Chemikalienschränke |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 846,25* | € 934,61* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 846,81* | € 934,63* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 826,11* | € 962,74* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 875,70* | € 967,51* | | | | Lager 4445 | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 939,03* | € 1.030,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|