Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalien- u.Giftschrank H1950xB1200xT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chemikalien- u.Giftschrank H1950xB1200xT
Chemikalien- u.Giftschrank H1950xB1200xT
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1342132
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-6212-A
EAN/GTIN:
     4260139970742
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
zur Lagerung von wassergefährdenden, giftigen und sehr giftigen Flüssigkeiten gemäß TRGS 510 / ASR A1.3 · Korpus aus Qualitätsstahlblech, einwandig mit hochwertiger Pulverbeschichtung in lichtgrau, RAL 7035 · Bodenwanne aus Stahlblech, 3 mm, dichtgeschweißt, gem. §19 WHG, mit Ü-Zeichen gem. Stahlwannenrichtlinie, pulverbeschichtet in lichtgrau, RAL 7035 · abschließbar über Zylinderschloss · Zuluft über Lüftungsöffnungen in der/den Tür/en · Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach · inkl. Inneneinrichtung: - 3 Einlegewannen (EW), höhenverstellbar - 1 Bodenwanne (BW) · Zubehör, wie zusätzliche Einlegewannen oder PE-Einsätze zur Lagerung von aggressiven Medien auf Anfrage!Weitere technische Eigenschaften:· Innentiefe: 440mm· Innenhöhe: 1903mm· Innenbreite: 1160mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
1950 mm
Außenbreite:
1200 mm
Außentiefe:
500 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Auffangvolumen:
EW 3 x 20/ BW 1 x 39 l
Leergewicht:
100 kg
Anzahl Flügeltüren:
2
Marke:
LACONT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 851,79*
€ 938,27*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 847,53*
€ 938,29*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 833,76*
€ 966,50*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 877,97*
€ 971,29*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 855,63*
€ 975,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 966,50*
€ 1.150,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 950,00*
€ 1.130,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,95*
€ 1.081,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 877,12*
€ 1.043,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 859,04*
€ 1.022,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 833,76*
€ 992,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
B80-6214-A
ab € 1.561,21*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
B80-6215-A
ab € 1.710,33*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
B80-6207-A
ab € 1.340,83*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
B80-6208-A
ab € 1.471,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.