Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalien- u.Giftschrank H1950xB1200xT500mm Flügeltüren 2 LACONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9133467182
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-6212-A
EAN/GTIN:
     4260139970742
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
zur Lagerung von wassergefährdenden, giftigen und sehr giftigen Flüssigkeiten gemäß TRGS 510 / ASR A1.3 · Korpus aus Qualitätsstahlblech, einwandig mit hochwertiger Pulverbeschichtung in lichtgrau, RAL 7035 · Bodenwanne aus Stahlblech, 3 mm, dichtgeschweißt, gem. §19 WHG, mit Ü-Zeichen gem. Stahlwannenrichtlinie, pulverbeschichtet in lichtgrau, RAL 7035 · abschließbar über Zylinderschloss · Zuluft über Lüftungsöffnungen in der/den Tür/en · Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach · inkl. Inneneinrichtung: - 3 Einlegewannen (EW), höhenverstellbar - 1 Bodenwanne (BW) · Zubehör, wie zusätzliche Einlegewannen oder PE-Einsätze zur Lagerung von aggressiven Medien auf Anfrage!Weitere technische Eigenschaften:· Innentiefe: 440mm· Innenhöhe: 1903mm· Innenbreite: 1160mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
1950 mm
Außenbreite:
1200 mm
Außentiefe:
500 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Auffangvolumen:
EW 3 x 20/ BW 1 x 39 l
Leergewicht:
100 kg
Anzahl Flügeltüren:
2
Marke:
LACONT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 846,25*
€ 934,61*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 846,81*
€ 934,63*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 875,70*
€ 967,51*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 851,77*
€ 971,77*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 939,03*
€ 1.030,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,63*
€ 1.112,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,98*
€ 1.104,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 927,97*
€ 1.104,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 927,96*
€ 1.104,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 897,78*
€ 1.068,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 897,77*
€ 1.068,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 897,76*
€ 1.068,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 897,75*
€ 1.068,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 897,74*
€ 1.068,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 881,44*
€ 1.048,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 846,81*
€ 1.007,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
B80-6214-A
ab € 1.558,75*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
B80-6215-A
ab € 1.710,91*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
B80-6207-A
ab € 1.341,26*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
B80-6208-A
ab € 1.482,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.