Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschrank CHS 1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     3551-B80-6212-A
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-6212-A
EAN/GTIN:
     4260139970742
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
Auffangvolumen: EW 3 x 20 l, AW 1 x 30 l Farbe: - Korpus lichtgrau RAL 7035 - Türen lichtgrau RAL 7035 Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von nicht entzündbaren Gefahrstoffen und Chemikalien in Arbeitsräumen - Korpus aus Qualitätsstahlblech in einwandiger Bauweise in Farbe RAL 7035 - Plexiglastüren über zentrales Zylinderschloss abschließbar in Farbe RAL 7035 - Zuluft über Lüftungsöffnungen in den Türen - Einlegewanne - kippgesichert, Tragkraft 50 kg - im Raster von 25 mm höhenverstellbar - Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf der Schrankdecke - Doppelflügeltür Mit Komplettausstattung: - 3 x Einlegewannen (EW), Werkstoff Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau - Auffangwanne (AW), Werkstoff Stahlblech, 3 mm, pulverbeschichtet in RAL 7035-lichtgrau, entsprechend § 19 WHG, mit Ü-Zeichen gemäß Stahlwannenrichtlinie
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, Gift- und Chemikalienschrank, Gift-Schrank, Giftschrank, Stellschrank Gifte, Sicherheitsschrank feuerbeständig, feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, lacont chemikalienschrank, chemikalien schrank, Chemieschrank Chemikalien-Schrank Chemikalienschrank Laborschrank Gift- und Chemikalienschrank Gift-Schrank Giftschrank Stellschrank Gifte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 846,25*
€ 934,61*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 846,81*
€ 934,63*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 875,70*
€ 967,51*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 851,77*
€ 971,77*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 939,03*
€ 1.030,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,61*
€ 1.112,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 930,90*
€ 1.107,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 904,55*
€ 1.076,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 881,50*
€ 1.048,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 846,25*
€ 1.007,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
B80-6214-A
ab € 1.558,75*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
B80-6215-A
ab € 1.710,91*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
B80-6207-A
ab € 1.341,26*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
B80-6208-A
ab € 1.482,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.