Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werktisch 900 mit Ablageboden Tiefe 320 mm, HxBxT 825 x 465316-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-465316-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-900-3-F22-07.12
EAN/GTIN:
     4040376040688
Suchbegriffe:
Werkbänke
RAU Werktisch 900 mit Ablageboden Tiefe 320 mm, HxBxT 825 x 750 x 800 mm, MDF Arbeitsplatte Lieferung komplett montiert Tragkraft 500 kg 22 mm MDF-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe = 825 mm Arbeitsplatte Material = MDF Arbeitsplatte Stärke = 22 mm Abteil Höhe = 620 mm Böden Anzahl = 1 Gestell Material = Profilstahl Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 825 mm Breite = 750 mm Tiefe = 800 mm Tragkraft = 500 kg Eigengewicht = 25 kg
Weitere Informationen:
Abteil Höhe:
620 mm
Anlieferung:
vollständig montiert
Böden Anzahl:
1
Arbeitshöhe:
825 mm
Arbeitsplatte Material:
MDF
Breite:
750 mm
Eigengewicht:
25 kg
Gestell Material:
Profilstahl
Höhe:
825 mm
Arbeitsplatte Stärke:
22 mm
Tiefe:
800 mm
Tragkraft:
500 kg
HEIGHT GRO:
1005.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
40.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,19*
€ 335,50*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,19*
€ 335,50*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,34*
€ 336,96*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 301,41*
€ 354,59*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,91*
€ 512,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,59*
€ 421,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,02*
€ 417,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,13*
€ 398,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,98*
€ 387,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,41*
€ 358,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 100,70*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 124,06*
Zubehör
Rau
06-BB075
ab € 17,87*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 77,13*
Zubehör
Rau
03-300.1.12
ab € 202,42*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,30*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-2LF-2B
ab € 103,05*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF
ab € 120,40*
Zubehör
Rau
03-L2.0A.11
ab € 285,74*
Zubehör
Rau
03-L2.1A.11
ab € 351,65*
Zubehör
Rau
03-L2.11A.11
ab € 286,66*
Zubehör
Rau
03-L2.13A.11
ab € 419,86*
Zubehör
Rau
03-L2.3A.11
ab € 352,16*
Zubehör
Rau
03-L3.0A.11
ab € 392,41*
Zubehör
Rau
03-L3.1A.11
ab € 458,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.