Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeschrank L2.0, B580xT650xH465mm, 2xSchublade-TA, B580xT650xH440mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-L2.0A.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-L2.0A.11
EAN/GTIN:
     4040376841155
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Unterbau-Container Serie 7000 (ohne Top)|B580 x T650 x H440 mm|Oben offen – zur Verwendung als Unterbau-Container.|2 x Schublade-Größe-L 2xH180 mm.|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenart:
ohne-Top
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
580 mm
Plattenbreite:
650 mm
Höhe:
440 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,49*
€ 414,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,17*
€ 402,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,22*
€ 390,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,82*
€ 381,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 320,81*
€ 381,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,04*
€ 340,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,94*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 33,55*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,14*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 34,77*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,13*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.