Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank Serie 8000, HxBxT 840-1.040 x 1.000 x 900 mm 460257-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-460257-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8125A1-109B4H.11
EAN/GTIN:
     4040376229960
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
RAU Werkbank Serie 8000, HxBxT 840-1.040 x 1.000 x 900 mm, 2 x 90%-Auszug-Schubladen 2 x 180 mm, Schubladen-TK 100 kg Lieferung komplett montiert Arbeitshöhe einstellbar Tragkraft 1.250 kg 40 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 2 Schubladen Anzahl x Höhe = 2 x 180 mm Schubladen Breite = 490 mm Schubladen Tiefe = 560 mm Schubladen Tragkraft = 100 kg Schubladenauszug = 90 % Gestell Material = Profilstahl Schloss Typ = Zylinderschloss Niveauausgleich = ja Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 840 - 1040 mm Breite = 1.000 mm Tiefe = 900 mm Tragkraft = 1250 kg Eigengewicht = 69 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Schubladen Anzahl:
2
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Breite:
1000 mm
Eigengewicht:
69 kg
Gestell Material:
Profilstahl
Höhe:
840 - 1040 mm
Schubladenauszug:
90 %
Niveauausgleich:
ja
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe:
2 x 180 mm
Schubladen Breite:
490 mm
Schubladen Tiefe:
560 mm
Schubladen Tragkraft:
100 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
900 mm
Tragkraft:
1250 kg
HEIGHT GRO:
1050.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
950.00 mm
WEIGHT GRO:
77.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 702,98*
€ 810,86*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 698,85*
€ 810,86*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 707,77*
€ 814,42*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 747,72*
€ 860,05*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,05*
€ 1.023,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 858,90*
€ 1.022,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,86*
€ 989,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,05*
€ 953,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,72*
€ 889,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 110,91*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,44*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-100-900
ab € 92,06*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 129,60*
Zubehör
Rau
09-BB1000
ab € 26,89*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 31,43*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,19*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 36,52*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 111,99*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,48*
Zubehör
Rau
09-L1000DM.12
ab € 76,82*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-2LF-2B
ab € 102,21*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF
ab € 120,67*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,85*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-850.12
ab € 65,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.