Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE Konferenzstuhl / Freischwinger / PARMA V Leder, w 447150-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447150-YY
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     660515
EAN/GTIN:
     4260182538517
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
hjh OFFICE Konferenzstuhl / Freischwinger / PARMA V Leder, weiß Chrom Trendiger Besucherstuhl Hochwertiger Echtlederbezug Dank verchromtem Stahl besonders stabil Verchromtes Freischwinger-Besuchergestell in modernem Design Ergonomisch geformte Rückenlehne im Edge-Design Ergonomischer Sitz Quergesteppte, weiche Sitzpolsterung Verchromte Aluminium-Armlehnen Artikel wird zerlegt geliefert, Aufbau in wenigen einfachen Schritten durchführbar (bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. kein Aufbau erforderlich) In versch. Farben erhältlich Eigengewicht = 19 kg Farbe = cremeweiß Material = Leder Sitz Breite = 520 mm Sitz Höhe = 460 mm Sitz Tiefe = 460 mm Tragkraft = 120 kg Bezug = Sitz- und Rückenfläche: Leder, Außenteile: 100% Polyurethan
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
19 kg
Farbe:
cremeweiß
Material:
Leder
Sitz Breite:
520 mm
Sitz Höhe:
460 mm
Sitz Tiefe:
460 mm
Tragkraft:
120 kg
Bezug:
Sitz- und Rückenfläche: Leder\, Außenteile: 100% Polyurethan
HEIGHT GRO:
94.00 mm
WIDTH GRO:
62.00 mm
DEPTH GRO:
46.00 mm
WEIGHT GRO:
19.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
Frei Haus
ab € 240,26*
€ 291,86*
Lager 4445
50
Frei Haus
ab € 265,28*
€ 320,44*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,44*
€ 381,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,15*
€ 379,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,59*
€ 362,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,27*
€ 356,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,28*
€ 315,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 50,04*
Ähnlich
HJH Office
660500
ab € 361,30*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,55*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,82*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.