Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE 5x Hartbodenrollen ROLO No-Noise 11mm / 75mm Büro 447095-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447095-YY
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     619019
EAN/GTIN:
     4251084660840
Suchbegriffe:
Bürostuhlrolle
Stuhlrolle
hjh office stuhlrollen
bürostuhlrolle
hjh OFFICE 5x Hartbodenrollen ROLO No-Noise 11mm / 75mm Büro-Stuhl-Rollen für Hartböden, (5er Pack) 5er Pack No-Noise-Technologie Hochwertige Doppelrollen für harte Böden Lautlos und schonend für Ihre Böden Made In Germany
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
1 kg
Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich:
- mm
Sitz Höhe:
- mm
Sitz Tiefe:
- mm
HEIGHT GRO:
8.30 mm
WIDTH GRO:
5.20 mm
DEPTH GRO:
7.50 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
83022000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Bürostühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 36,01*
€ 48,67*
Lager 4445
105
€ 7,90*
ab € 44,05*
€ 59,30*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,30*
Ähnlich
HJH Office
619510
ab € 54,03*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 71,55*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,94*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.