Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger® Fass-Abfüllstation, bestehend aus Auffangwanne 373851-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-373851-YY
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     22710200000000
EAN/GTIN:
     4251765315656
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Eichinger® Fass-Abfüllstation, bestehend aus Auffangwanne, Gestell und Kannehalter. Ohne Fasspalette, 4 x Fässer reinorange Schnelle und praktische Ergänzung zur Fasspalette 2261 Fässer liegend passgenau und rutschsicher aufsetzen, abfüllen und sofort wieder an ihren Platz zurückbringen oder zum Neubefüllen auf Anhänger oder LKW-Pritsche verladen Stabile Konstruktion mit Auffangwanne – öl- und wasserdicht verschweißt Kannenhalter verschiebbar Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: In RAL-Sonderfarbe lackiert In RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet Feuerverzinkte Ausführung Edelstahlausführung Kannenhalter separat verzinkt Auffangwannen Typ = Abfüllstationen Höhe = 735 mm Breite = 2960 mm Länge = 1300 mm Material = Stahlblech Oberfläche = lackiert RAL Farbe = RAL 2004 reinorange Eigengewicht = 175 kg
Weitere Informationen:
Breite:
2960 mm
Eigengewicht:
175 kg
Höhe:
735 mm
Länge:
1300 mm
Oberfläche:
lackiert
RAL Farbe:
RAL 2004 reinorange
HEIGHT GRO:
735.00 mm
WIDTH GRO:
2960.00 mm
DEPTH GRO:
1300.00 mm
WEIGHT GRO:
175.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 694,68*
€ 768,21*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 691,96*
€ 768,21*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 696,06*
€ 771,51*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 701,27*
€ 773,15*
Lager 4445
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 712,90*
€ 791,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,01*
€ 941,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,71*
€ 927,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,24*
€ 903,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,47*
€ 882,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,90*
€ 848,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
90000000001207
ab € 56,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.