Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Fass-Abfüllstation, bestehend aus Auffangwanne, Gestell und Kannehalter. Ohne Fasspalette, 2271.2 RAL 2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922-63052-D57-22710200000000
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     22710200000000
EAN/GTIN:
     4251765315656
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Eine schnelle und praktische Ergänzung zur Fasspalette 2261: Fässer liegend passgenau und rutschsicher aufsetzen, abfüllen und nach dem Vorgang sofort wieder an ihren Platz zurückbringen oder zum Neubefüllen auf Anhänger oder LKW-Pritsche verladen. Stabile Konstruktion mit Auffangwanne – öl- und wasserdicht verschweißt. Kannenhalter verschiebbar. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung • Edelstahlausführung • Kannenhalter separat verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Länge der VPE:
1300 mm
Breite der VPE:
2960 mm
Höhe de VPE:
735 mm
Bruttogewicht der VPE:
175 kg
Weitere Suchbegriffe: Fass-Palette, Fasspalette, Abfüllstation Fässer, Fass-Regal, Fassabfüllstation, Fassregal, florian eichinger fassabfüllstation, abfüllstation fässer, auffang-wanne stahl, Fass-Abfüllstation, Gefahrstoff-Regal, Transport-Auffangwanne, Gefahrstoff-Auffangwanne, Sammelwanne aus Stahl, Auffangwanne aus Stahl, Abfüllstation, Gefahrstoffstation
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 685,14*
€ 769,89*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 689,85*
€ 770,64*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 695,40*
€ 775,48*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 695,26*
€ 776,44*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 697,87*
€ 780,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,48*
€ 928,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,70*
€ 918,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 748,20*
€ 890,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,91*
€ 867,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,87*
€ 830,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
90000000001207
ab € 57,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.