Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Fass-Abfüllstation, reinorange, 4 Fässer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Fass-Abfüllstation, reinorange, 4 Fässer
Eichinger Fass-Abfüllstation, reinorange, 4 Fässer
Eichinger Fass-Abfüllstation, reinorange, 4 Fässer
Artikel-Nr.:
     5417B-p5372102
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     22710200000000
EAN/GTIN:
     4251765315656
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Eine schnelle und praktische Ergänzung zur Fasspalette 2261: Fässer liegend passgenau und rutschsicher aufsetzen, abfüllen und nach dem Vorgang sofort wieder an ihren Platz zurückbringen oder zum Neubefüllen auf Anhänger oder LKW-Pritsche verladen. Stabile Konstruktion mit Auffangwanne öl- und wasserdicht verschweißt. Kannenhalter verschiebbar. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung Edelstahlausführung Kannenhalter separat verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
2960 mm
Länge:
1300 mm
Material:
Stahl
Gewicht:
175
Ausführung:
für 4 Fässer
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
RAL-Nummer:
RAL 2004
Höhe:
735 mm
Farbe:
RAL 2004 Reinorange
Anzahl Fässer:
4
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 685,14*
€ 769,89*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 689,85*
€ 770,64*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 695,40*
€ 775,48*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 695,26*
€ 776,44*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 695,26*
€ 776,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,89*
€ 916,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,93*
€ 905,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,61*
€ 877,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,57*
€ 855,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 685,14*
€ 815,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
90000000001207
ab € 57,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.