| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-359628-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000371635 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ansell Einweghandschuhe TouchNTuff® 92-670, Größe 8,5-9 hellblau, Nitril nach EN 374 Kat. III AQL: 1,5 Material: Nitril strukturierte Fingerspitzen puderfrei mit Rollrand hervorragende Chemikalien- und Mechanikeigenschaften ausgezeichneter Tragekomfort und Beweglichkeit leicht und kühl kein Wachs kein Silikon kein Weichmacher verbesserte Griffsicherheit für Spezialanwendungen geeignet antistatisch Box à 100 St. Anwendungen: Laboranalysen, chemische Industrie, Notdienste, Elektronik, Handhabung komplexer Teile Weitere technische Eigenschaften: Länge ca.: 240mm Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet Stärke ca.: 0,10mm Chemikalienfestigkeit: J = n-Heptan / K = Natriumhydroxid 40 % / T = Formaldehyd 37 % Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 80.00 mm | WIDTH GRO: | 121.00 mm | DEPTH GRO: | 245.00 mm | WEIGHT GRO: | .710000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, einmalhandschuh größe 9 ungepudert, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach 100 stück |
| | |
| |