Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Chemikalienhandschuhe AlphaTec Sol-Vex 37-900, Größe 359234-YY


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-359234-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000371489
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell Chemikalienhandschuhe AlphaTec Sol-Vex 37-900, Größe 8 rot, EN 388, EN 374, ISO 9001 nach EN 388 EN 374 Kat. III Material: Nitril, velourisiert Diamant-Finish große Verschleißfestigkeit herausragende Chemikalienfestigkeit Abrieb- und Durchstichfestigkeit jeder einzelne Handschuh wird mit Luftdruck vor der Auslieferung einer Prüfung auf Dichtigkeit und andere Schäden untersucht antistatisch zertifiziert gem. ISO 9001 Anwendung: Raffination, Laboranalyse, Druckindustrie, Reinigung, hochgefährliche chemische Bereiche, z. B. chemische Verarbeitung, Umschlag von ätzenden Chemikalien und chemischen Mischungen Weitere technische Eigenschaften: Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet Abriebfestigkeit: 4 Stichfestigkeit: 1 Weiterreißfestigkeit: 0 Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet Ausführung: gerade Stulpe Stärke ca.: 0,425mm Norm: EN 388, EN 374, ISO 9001
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
10.00 mm
WIDTH GRO:
150.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
.095000 kg
CUSTOMS NUMBER:
40151900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 894,65*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 74,55417* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 949,63*
€ 1.130,06
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 938,63*
€ 1.116,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 908,67*
€ 1.081,32
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 895,05*
€ 1.065,11
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 894,65*
€ 1.064,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.