| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-357471-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000371590 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ansell Einweghandschuhe Microflex 93-260, Größe 7,5-8 grün/blau, Neopren/Nitril nach EN 420 EN 388 EN 374 Kat. III AQL 0,65 kompatibel mit ASTM D3577, TYP II Material: 3 Lagen Konstruktion Nitril / Neopren texturierte Fingerspitzen puderfrei mit Rollrand herausragender Schutz vor Chemikalien, einschließlich Säuren, Lösungsmitteln und Laugen dünnwandige Konstruktion für eine höhere Tastsensibilität und Fingerbeweglichkeit extraweiches Material anatomische Passform silikonfrei Durchbruchzeit bei Aceton 3 min Box à 50 St. Anwendung: Luft-/ Raumfahrtindustrie, Automotive, Chemie , Elektronik, Maschinen- und Anlagenbau , Metallverarbeitung, Abfallrecycling und -entsorgung Weitere technische Eigenschaften: Länge ca.: 300mm Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet Abriebfestigkeit: 2 Stichfestigkeit: 0 Weiterreißfestigkeit: 0 Schnittfestigkeit (Schneidetest): 0 Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet Stärke ca.: 0,198mm Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet Chemikalienfestigkeit: J = n-Heptan / K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 % / O = Ammoniakwasser 25 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / S = Flusssäure 40 % / T = Formaldehyd 37 % Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 65.00 mm | WIDTH GRO: | 130.00 mm | DEPTH GRO: | 280.00 mm | WEIGHT GRO: | .720000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 40151900 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, einmalhandschuh ungepudert größe 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe green |
| | |
| |