| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-357025-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000371490 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ansell Chemikalienhandschuhe AlphaTec Sol-Vex 37-900, Größe 9 rot, EN 388, EN 374, ISO 9001 nach EN 388 EN 374 Kat. III Material: Nitril, velourisiert Diamant-Finish große Verschleißfestigkeit herausragende Chemikalienfestigkeit Abrieb- und Durchstichfestigkeit jeder einzelne Handschuh wird mit Luftdruck vor der Auslieferung einer Prüfung auf Dichtigkeit und andere Schäden untersucht antistatisch zertifiziert gem. ISO 9001 Anwendung: Raffination, Laboranalyse, Druckindustrie, Reinigung, hochgefährliche chemische Bereiche, z. B. chemische Verarbeitung, Umschlag von ätzenden Chemikalien und chemischen Mischungen Weitere technische Eigenschaften: Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet Abriebfestigkeit: 4 Stichfestigkeit: 1 Weiterreißfestigkeit: 0 Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet Ausführung: gerade Stulpe Stärke ca.: 0,425mm Norm: EN 388, EN 374, ISO 9001 Chemikalienfestigkeit: A = Methanol / J = n-Heptan / K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 % / O = Ammoniakwasser 25 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / T = Formaldehyd 37 % Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 29.00 mm | WIDTH GRO: | 164.00 mm | DEPTH GRO: | 203.00 mm | WEIGHT GRO: | .114000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 40151900 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |