Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Chemikalienhandschuhe AlphaTec 87-190, Größe 7,5-8 ge 355405-YY


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-355405-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000371452
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell Chemikalienhandschuhe AlphaTec 87-190, Größe 7,5-8 gelb nach EN 420 EN 374 Kat. III Material: Baumwollvelours mit Naturlatexgummibeschichtung Schuppenmuster reduziert Allergierisiken auf ein Minimum herausragendes Tastgefühl nur für minimale Risiken Anwendung: Reinigung, Wartungsarbeiten, leichte Montagearbeiten, Gebäudemanagement Weitere technische Eigenschaften: Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet Ausführung: Schuppenmuster, gerade Stulpe Stärke ca.: 0,35mm Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
20.00 mm
WIDTH GRO:
120.00 mm
DEPTH GRO:
220.00 mm
WEIGHT GRO:
.060000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach gr. 8, chemikalienhandschuh einfach, Chemikalienschutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,54*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 12,12834* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 175,96*
€ 209,39
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 174,44*
€ 207,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,05*
€ 194,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 156,08*
€ 185,74
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 145,54*
€ 173,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.