| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-350239-YY Herst.-Nr.: 26706035100000L EAN/GTIN: 4051428099400 |
| |
|
| | |
| albatros Steppjacke CONCEPT, blau/schwarz, Größe L Optimale Materialzusammensetzung für Wärme und Atmungsaktivität Elastische Seiteneinsätze für hohen Tragekomfort und optimale Bewegungsfreiheit Atmungsaktiv Sportiver Schnitt Wattierte Einsätze im Vorder- und Rückenbereich für gutes Wärmeverhalten Hochgeschlossener Kragen Durchgehender Frontreißverschluss mit Kinnschutz und Windschutzblende Brusttasche mit Reißverschluss Zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss Elastische Armabschlüsse Weitenregulierbarer, elastischer Jackensaum Marke: albatros Farbe: blau/schwarz Größe: XL Weitere Informationen: | | Größe: | L | HEIGHT GRO: | 300.00 mm | WIDTH GRO: | 630.00 mm | DEPTH GRO: | 410.00 mm | WEIGHT GRO: | .750000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,19* | € 60,86* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 71,68* | € 92,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|