| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976807090 Herst.-Nr.: 26706035100000L EAN/GTIN: 4051428099400 |
| |
|
| | |
| CONCEPT JACKET Steppjacke blau/schwarz,L ALBATROS CONCEPT JACKET Steppjacke - optimale Materialzusammensetzung für Wärme und Atmungsaktivität
- elastische Seiteneinsätze für hohen Tragekomfort und optimale Bewegungsfreiheit
- atmungsaktiv
- sportiver Schnitt
- wattierte Einsätze im Vorder- und Rückenbereich für gutes Wärmeverhalten
- hochgeschlossener Kragen
- durchgehender Frontreißverschluss mit Kinnschutz und Windschutzblende
- Brusttasche mit Reißverschluss
- zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
- elastische Armabschlüsse
- weitenregulierbarer, elastischer Jackensaum
100% Polyester, 100% Nylon Reißverschluss Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 26706035100000L | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | blau/schwarz | Groesse: | L | Produktart: | Steppjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 46,40* | € 60,91* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 71,46* | € 92,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|