Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEWETA Funk-Wanduhr DCF77 Typ 190, Ø 400 mm 333277-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-333277-YY
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     51.190.405
EAN/GTIN:
     4250594527063
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Nebenuhr
PEWETA Funk-Wanduhr DCF77 Typ 190, Ø 400 mm PEWETA-Uhren sind klassisch und elegant. Die PEWETA Funk-Wanduhr DCF77 Typ 190 verfügt über ein minimalistisches Design, ist besonders groß und zeigt die sekundengenaue Uhrzeit. Extragroß für Räume und Hallen Vollautomatische Zeiteinlesung bei Erstinbetriebnahme Automatische Sommer- und Winterzeitumstellung Sekundengenaue Uhrzeit Technik = Funk Anzeige = Analog Form = rund Betrieb = Batterie Frontglas Material = Mineralglas Gehäuse Material = Aluminium Tiefe = 40 mm Durchmesser = 400 mm Eigengewicht = 2 kg
Weitere Informationen:
Durchmesser:
400 mm
Eigengewicht:
2 kg
Anzeige:
Analog
Betrieb:
Batterie
Form:
rund
Frontglas Material:
Mineralglas
Gehäuse Material:
Aluminium
Technik:
Funk
Tiefe:
40 mm
HEIGHT GRO:
400.00 mm
WIDTH GRO:
450.00 mm
DEPTH GRO:
450.00 mm
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
91052100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, wanduhr durchmesser 40cm, wand uhr, peweta funkuhr, Wanduhren
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 71,33*
€ 90,96*
Frei Haus
ab € 72,62*
€ 92,65*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 92,30*
€ 116,46*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,96*
€ 117,01*
Lager 4445
105
€ 7,90*
ab € 97,09*
€ 121,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,93*
€ 145,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,87*
€ 140,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,95*
€ 134,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peweta
51.170.313
ab € 57,95*
Ähnlich
Peweta
51.001.222
ab € 42,00*
Ähnlich
Peweta
51.001.322
ab € 41,76*
Ähnlich
Peweta
52.250.311
ab € 238,41*
Ähnlich
Peweta
51.250.321
ab € 161,61*
Ähnlich
Peweta
51.250.311
ab € 159,18*
Ähnlich
Peweta
51.250.421
ab € 230,11*
Ähnlich
Peweta
51.250.411
ab € 226,37*
Ähnlich
Peweta
52.250.421
ab € 280,49*
Ähnlich
Peweta
52.250.411
ab € 282,40*
Ähnlich
Peweta
52.250.321
ab € 213,67*
Ähnlich
Peweta
51.012.515
ab € 194,67*
Ähnlich
Peweta
41.012.515
ab € 144,76*
Ähnlich
Peweta
41.250.321
ab € 135,68*
Ähnlich
Peweta
41.250.311
ab € 135,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.