Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr Funkuhr Ku.schwarz 1,5 V Balken D.250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9106486753
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     51.001.222
EAN/GTIN:
     4250594504828
Suchbegriffe:
Bahnhofsuhr
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
schwarzes Kunststoffgehäuse, typisches Bahnhofszifferblatt mit schwarzen Balkenstrichen · vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung · Batteriebetrieb 1,5 V (Batterie nicht im Lieferumfang enthalten)Weitere technische Eigenschaften:· Spannung: 1,5V
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Batteriebetrieb
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Funkuhr
Ø:
250 mm
Gehäuse:
Kunststoff
Gefahrstoff:
k.A.
... > Wanduhren > Uhren > Wanduhr
Weitere Suchbegriffe: Nebenuhr, Wand-Uhr, Wanduhr, peweta wanduhr, bahnhofsuhr, bahnhofsuhr peweta, Digitaluhr, Funk-Digitaluhren, Funkuhren, Großraumuhren, Synchronuhr, Uhren, Wanduhren
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,00*
€ 56,14*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 43,73*
€ 56,43*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 43,93*
€ 56,72*
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 44,13*
€ 59,06*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 54,83*
€ 70,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peweta
51.190.205
ab € 47,34*
Ähnlich
Peweta
51.190.305
ab € 72,09*
Ähnlich
Peweta
51.190.405
ab € 71,07*
Ähnlich
Peweta
51.170.313
ab € 57,95*
Ähnlich
Peweta
52.250.311
ab € 239,65*
Ähnlich
Peweta
51.250.321
ab € 161,61*
Ähnlich
Peweta
51.250.311
ab € 159,18*
Ähnlich
Peweta
51.250.421
ab € 230,11*
Ähnlich
Peweta
51.250.411
ab € 226,37*
Ähnlich
Peweta
52.250.421
ab € 280,49*
Ähnlich
Peweta
52.250.411
ab € 282,40*
Ähnlich
Peweta
52.250.321
ab € 213,67*
Ähnlich
Peweta
41.250.321
ab € 135,68*
Ähnlich
Peweta
41.250.311
ab € 135,75*
Ähnlich
Peweta
41.250.421
ab € 196,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.