Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr Funkuhr Alu.mattsilber 1,5 V Zahlen D.400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9106486637
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     51.190.405
EAN/GTIN:
     4250594527063
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Nebenuhr
vollautomatische Zeiteinstellung · Sommer- und Winterzeitumstellung · Aluminiumgehäuse matt-geschliffen · Batteriebetrieb 1,5 V (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)Weitere technische Eigenschaften:· Spannung: 1,5V
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Batteriebetrieb
Farbe:
mattsilber
Ausführung:
Funkuhr
Zifferblatt:
Zahlen
Ø:
400 mm
Gehäuse:
Aluminium
... > Wanduhren > Uhren > Wanduhr
Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, wanduhr, Digitaluhr, Funk-Digitaluhren, Funkuhren, Großraumuhren, Synchronuhr, Uhren, Wanduhren
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
17
€ 5,99*
ab € 52,80*
€ 68,41*
€ 5,00*
ab € 69,26*
€ 87,15*
Frei Haus
ab € 71,99*
€ 89,79*
Lager 1498
7
€ 5,45*
ab € 96,72*
€ 117,17*
4 Tage
50
€ 7,90*
ab € 97,34*
€ 117,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,02*
€ 135,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,37*
€ 130,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,38*
€ 123,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peweta
51.170.313
ab € 47,47*
Ähnlich
Peweta
51.001.222
ab € 45,75*
Ähnlich
Peweta
51.001.322
ab € 24,61*
Ähnlich
Peweta
52.250.311
ab € 237,67*
Ähnlich
Peweta
51.250.321
ab € 174,57*
Ähnlich
Peweta
51.250.311
ab € 158,43*
Ähnlich
Peweta
51.250.421
ab € 232,60*
Ähnlich
Peweta
51.250.411
ab € 227,06*
Ähnlich
Peweta
52.250.421
ab € 294,45*
Ähnlich
Peweta
52.250.411
ab € 296,30*
Ähnlich
Peweta
52.250.321
ab € 232,95*
Ähnlich
Peweta
51.012.515
ab € 156,67*
Ähnlich
Peweta
41.012.515
ab € 145,92*
Ähnlich
Peweta
41.250.321
ab € 130,35*
Ähnlich
Peweta
41.250.311
ab € 129,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.