Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr Funkuhr Metall,lack.silber 230 V D.400mm Zahlen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9106486619
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     52.250.411
EAN/GTIN:
     4250594507324
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Nebenuhr
Metallgehäuse, lackiert silber-metallic, RAL 9006 · Zifferblatt mit ZahlenWeitere technische Eigenschaften:· Spannung: 230V
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Netzbetrieb
Farbe:
silber-metallic, RAL 9006
Ausführung:
Funkuhr
Ø:
400 mm
Gehäuse:
Metall, lackiert
Gefahrstoff:
k.A.
... > Wanduhren > Uhren > Wanduhr
Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, peweta wanduhr, wand-uhren pendel, wand uhr, Digitaluhr, Funk-Digitaluhren, Funkuhren, Großraumuhren, Synchronuhr, Uhren, Wanduhren
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 284,04*
€ 327,87*
Frei Haus
ab € 284,50*
€ 329,27*
Frei Haus
ab € 291,63*
€ 336,50*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,39*
€ 356,29*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,99*
€ 357,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,29*
€ 423,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,67*
€ 420,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,39*
€ 382,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,42*
€ 376,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,39*
€ 366,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peweta
71.250.311
ab € 138,59*
Ähnlich
Peweta
81.250.311
ab € 152,39*
Ähnlich
Peweta
71.250.411
ab € 189,45*
Ähnlich
Peweta
81.250.411
ab € 213,38*
Ähnlich
Peweta
51.190.205
ab € 47,56*
Ähnlich
Peweta
51.190.305
ab € 72,48*
Ähnlich
Peweta
51.190.405
ab € 71,33*
Ähnlich
Peweta
51.170.313
ab € 58,21*
Ähnlich
Peweta
51.001.222
ab € 42,11*
Ähnlich
Peweta
51.001.322
ab € 42,05*
Ähnlich
Peweta
52.250.311
ab € 240,59*
Ähnlich
Peweta
51.250.321
ab € 161,45*
Ähnlich
Peweta
51.250.311
ab € 121,82*
Ähnlich
Peweta
51.250.421
ab € 229,11*
Ähnlich
Peweta
51.250.411
ab € 213,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.