Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr Jumbo Quarzuhr Alu.mattsilber 1,5 V Zahlen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9106486761
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     41.012.515
EAN/GTIN:
     4250594503760
Suchbegriffe:
Nebenuhr
Wand-Uhr
Wanduhr
peweta wanduhr
solides Alugehäuse matt-geschliffen, weißes Zifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, Metallzeiger, als Funkuhr vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Batteriebetrieb 1,5 V (Batterie nicht im Lieferumfang enthalten), für Büro, Empfang, Lager oder FertigungshallenWeitere technische Eigenschaften:· Spannung: 1,5V
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Batteriebetrieb
Farbe:
mattsilber
Ausführung:
Quarzuhr
Ø:
500 mm
Gehäuse:
Aluminium
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wand-uhren pendel, wand uhr, Digitaluhr, Funk-Digitaluhren, Großraumuhren, Quarz-Batterie-Uhren, Quarzuhren, Synchronuhr, Uhren, Wanduhren
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,59*
€ 162,93*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 156,87*
€ 174,58*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,86*
€ 175,28*
€ 4,95*
ab € 171,04*
€ 189,08*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,40*
€ 189,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,58*
€ 207,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,50*
€ 205,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,89*
€ 200,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,06*
€ 199,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,87*
€ 186,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peweta
51.190.205
ab € 47,56*
Ähnlich
Peweta
51.190.305
ab € 72,48*
Ähnlich
Peweta
51.190.405
ab € 71,33*
Ähnlich
Peweta
51.170.313
ab € 58,21*
Ähnlich
Peweta
52.250.311
ab € 238,41*
Ähnlich
Peweta
51.250.321
ab € 161,45*
Ähnlich
Peweta
51.250.311
ab € 159,03*
Ähnlich
Peweta
51.250.421
ab € 229,11*
Ähnlich
Peweta
51.250.411
ab € 225,55*
Ähnlich
Peweta
52.250.421
ab € 280,95*
Ähnlich
Peweta
52.250.411
ab € 284,04*
Ähnlich
Peweta
52.250.321
ab € 213,89*
Ähnlich
Peweta
51.012.515
ab € 195,04*
Ähnlich
Peweta
41.250.321
ab € 135,76*
Ähnlich
Peweta
41.250.311
ab € 135,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.