Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr Jumbo Funkuhr Alu.mattsilber D.500mm 1,5 V Zahlen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9106486762
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     51.012.515
EAN/GTIN:
     4250594504958
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Nebenuhr
solides Alugehäuse matt-geschliffen, weißes Zifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, Metallzeiger, als Funkuhr vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Batteriebetrieb 1,5 V (Batterie nicht im Lieferumfang enthalten), für Büro, Empfang, Lager oder FertigungshallenWeitere technische Eigenschaften:· Spannung: 1,5V
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Batteriebetrieb
Farbe:
mattsilber
Ausführung:
Funkuhr
Ø:
500 mm
Gehäuse:
Aluminium
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, peweta wanduhr, wand-uhren pendel, wand uhr, Digitaluhr, Funk-Digitaluhren, Funkuhren, Großraumuhren, Synchronuhr, Uhren, Wanduhren
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,04*
€ 230,07*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,65*
€ 246,03*
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 212,23*
€ 246,48*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,14*
€ 247,09*
€ 4,95*
ab € 232,82*
€ 270,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,03*
€ 292,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,81*
€ 288,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,58*
€ 269,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,41*
€ 257,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,65*
€ 250,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peweta
51.190.205
ab € 48,42*
Ähnlich
Peweta
51.190.305
ab € 72,48*
Ähnlich
Peweta
51.190.405
ab € 71,33*
Ähnlich
Peweta
51.170.313
ab € 58,21*
Ähnlich
Peweta
52.250.311
ab € 240,59*
Ähnlich
Peweta
51.250.321
ab € 161,45*
Ähnlich
Peweta
51.250.311
ab € 121,82*
Ähnlich
Peweta
51.250.421
ab € 229,11*
Ähnlich
Peweta
51.250.411
ab € 213,47*
Ähnlich
Peweta
52.250.421
ab € 280,95*
Ähnlich
Peweta
52.250.411
ab € 284,04*
Ähnlich
Peweta
52.250.321
ab € 213,89*
Ähnlich
Peweta
41.012.515
ab € 145,59*
Ähnlich
Peweta
41.250.321
ab € 135,76*
Ähnlich
Peweta
41.250.311
ab € 135,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.