Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EICHNER Werkstattplaner, telegrau, RAL 7045, H1278xB554xT74 305940-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-305940-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000451205
EAN/GTIN:
     4052301027213
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
EICHNER Werkstattplaner, telegrau, RAL 7045, H1278xB554xT74 mm, 2-reihig Stahlblech pulverbeschichtet für Auftragstaschen oder Belege DIN A4 Tafeln beliebig aneinander ansetzbar Einstecktiefe 210 mm Sichtrand 96 mm Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
90.00 mm
WIDTH GRO:
650.00 mm
DEPTH GRO:
1355.00 mm
WEIGHT GRO:
22.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,59*
€ 246,47*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 220,79*
€ 255,44*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 220,50*
€ 256,55*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 220,84*
€ 264,37*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 297,85*
€ 337,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,28*
€ 401,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,76*
€ 394,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,47*
€ 359,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,38*
€ 357,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,85*
€ 354,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ultradex
9019-00106
ab € 85,57*
Ähnlich
Ultradex
9019-00203
ab € 75,04*
Ähnlich
Ultradex
9019-00205
ab € 119,36*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00201-08
ab € 125,74*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00201-11
ab € 132,66*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00201-05
ab € 133,53*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00202-08
ab € 211,24*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00202-05
ab € 211,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.