Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartentafel für Formular DIN A4 hoch B315xH900xT78mm 6 Formulare


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild 9019-00203
Artikelbild 9019-00203
Detailansicht 1 9019-00203
Detailansicht 2 9019-00203
Artikel-Nr.:
     C2567-9019-00203
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     9019-00203
EAN/GTIN:
     4052301036659
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Einreihige Planungstafel für den Werkstattbereich. Ideal für eine übersichtliche Darstellung der vorhandenen Aufträge. Die Werkstattplaner zeichnen sich durch Hochwertigkeit und Robustheit aus und sind im modernen Design und zeitloser Farbgebung gefertigt. Diese Plantafel ist als einreihige Ausführung mit 6, 10 und 15 Schienen auswählbar. Die Schuppen lassen durchgängig befüllen, so dass, entsprechend der ausgewählten Variante, bis zu maximal 15 Aufträge gleichzeitig eingesteckt werden können. - Schmutzabweisende Oberfläche - Tafeln beliebig aneinander ansetzbar - mit zusätzlichem Ablagefach - Planungsreihen durchgehend befüllbar - einreihige Ausführung mit jeweils 6 belegbaren Taschen - Sichtrand 96 mm - Format: DIN A4 - H: 900 mm, B: 315 mm, T: 76 mm
Weitere Suchbegriffe: Auftragsplaner, Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, Steckkartentafel, Steckplantafel, Stecktafel, Auftragstasche KFZ-Werkstatt, Auftragstasche Werkstatt, Werkstattauftragstasche, eichner auftragsplaner, auftragstasche kfz-werkstatt, Eichner, 6, Schmal, Werkstatt, Karten, Tafel, Din A4, Fächer, Sichtrand, Formulare, Stecktafeln, Planungstafeln, Einsteckkarten, Wochenplaner, Zeitplaner, Planung, Fächertafel
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
921901
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.