Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattplaner H1278xB554xT74mm grau 2-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000451205
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9019-00202-11
EAN/GTIN:
     4052301027213
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Stahlblech pulverbeschichtet · für Auftragstaschen oder Belege DIN A4 · Tafeln beliebig aneinander ansetzbar · Einstecktiefe 210 mm · Sichtrand 96 mm · Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Ausstattung:
für 20 Auftragstaschen
Ausführung:
2-reihig
Farbe:
telegrau, RAL 7045
Breite:
554 mm
passend für:
20 Auftragstaschen/Belege DIN A4
Marke:
EICHNER
Tiefe:
74 mm
Höhe:
1278 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,77*
€ 246,35*
Lager 1498
5
Frei Haus
ab € 218,33*
€ 253,37*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 220,24*
€ 254,49*
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 227,41*
€ 262,50*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 220,59*
€ 264,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,37*
€ 301,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,23*
€ 296,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,13*
€ 271,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,63*
€ 266,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,33*
€ 259,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ultradex
9019-00106
ab € 85,46*
Ähnlich
Ultradex
9019-00203
ab € 75,23*
Ähnlich
Ultradex
9019-00205
ab € 119,49*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00201-08
ab € 126,41*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00201-11
ab € 132,72*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00201-05
ab € 133,97*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00202-08
ab € 211,36*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00202-05
ab € 212,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.