Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichner Planungstafel A4 aus Metall Farbe: grau/grau10 Schienen H: 1278 mm, B: 554 mm, T: 74 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planungstafel, mit 10 Schienen
Planungstafel, mit 10 Schienen
Planungstafel, mit 10 Schienen
Artikel-Nr.:
     6922B-61827-D57-9019-00202-11
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9019-00202-11
EAN/GTIN:
     4052301027213
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Die EICHNER Werkstattplaner aus pulverbeschichtetem Metall zeichnen sich durch Hochwertigkeit und Robustheit aus und sind im modernen Design und zeitloser Farbgebung gefertigt. Lieferbar in drei verschiedenen Farben (rot/grau = RAL 3000, blau/grau = RAL 5002 und grau/grau = RAL 7045). Der äußere Rahmen ist immer in grau gehalten. Die zweireihige Ausführung bietet Platz für maximal 20 Auftragstaschen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
Grau
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,77*
€ 246,35*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 218,33*
€ 253,37*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 220,24*
€ 254,49*
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 227,41*
€ 262,50*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 220,59*
€ 264,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,35*
€ 293,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,21*
€ 288,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,39*
€ 264,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,12*
€ 258,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,77*
€ 253,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ultradex
9019-00106
ab € 85,46*
Ähnlich
Ultradex
9019-00203
ab € 75,23*
Ähnlich
Ultradex
9019-00205
ab € 119,49*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00201-08
ab € 126,41*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00201-11
ab € 132,72*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00201-05
ab € 133,97*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00202-08
ab € 211,36*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00202-05
ab € 212,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.