Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADMIRAL Pressluftset Admi®Press 60, Länge 20 m, Innen-Ø 19 m 295297-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-295297-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000352111
EAN/GTIN:
     4006918372457
Suchbegriffe:
Klauenkupplung
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
ADMIRAL Pressluftset Admi®Press 60, Länge 20 m, Innen-Ø 19 mm Außen-Ø 31 mm, gelb Gummi-Pressluftschlauch besonders robuste, strapazierfähige Ausführung geeignet für Luft, Wasser, Schmutzwasser und nicht aggressive Medien Seele bedingt ölbeständig Decke abriebfest alterungs- und witterungsbeständig komplett eingebunden mit Sicherheits-Klauenkupplung Temperaturbereich: -30 °C bis +70 °C Weitere technische Eigenschaften: Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
170.00 mm
WIDTH GRO:
470.00 mm
DEPTH GRO:
510.00 mm
WEIGHT GRO:
15.920000 kg
CUSTOMS NUMBER:
40091200
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 69,24*
€ 90,18*
4 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 73,99*
€ 91,45*
2 Tage
12
1
€ 5,50*
ab € 73,92*
€ 91,52*
4 Tage
9
1
€ 5,59*
ab € 74,55*
€ 91,68*
Lager 4445
105
1
Frei Haus
ab € 108,47*
€ 128,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,09*
€ 152,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,36*
€ 150,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,79*
€ 142,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,58*
€ 138,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,47*
€ 129,08
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 5,4235* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501c-19-20ke
ab € 120,61*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501y-19-10ke
ab € 50,51*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501-19-10ke
ab € 45,76*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501p-19-20ke
ab € 155,41*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501m-19-10ke
ab € 48,49*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501Y-19-20KE
ab € 86,08*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1504a-19-25ke
ab € 65,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.