Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressluftschlauch Admi®Press Flat M mit Kupplung 3/4 Zoll, 10 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Pressluftschlauch Admi®Press Flat M eingebunden 19 mm / 10 m
Pressluftschlauch Admi®Press Flat M eingebunden 19 mm / 10 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1501m-19-10ke
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1501m-19-10ke
EAN/GTIN:
     4006918375915
Datenblatt
Suchbegriffe:
Klauenkupplung
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch

Für den Einsatz in Baugewerbe, Industrie, Behörde, Handwerk, Gewerbe und Kompressorverleih ist der Gummi-Pressluftschlauch Admi®Press FLAT M gut geeignet.


Produktbeschreibung:

  • flach, schwarz, sehr robust und leicht
  • hohe Abriebfestigkeit und Langlebigkeit
  • öl-, benzin- und chemikalienbeständig
  • alterungs-, ozon- und UV-beständig
  • komplett eingebunden mit Sicherheits-Klauenkupplungen
  • Seele: NBR, schwarz, glatt
  • Decke: NBR, schwarz, leicht gerippt
  • Druckträger: gestrickte Textileinlagen
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
3/4 Zoll - 19 mm
Kupplungen:
Sicherheits-Klauenkupplungen
Länge:
10 m
Material:
SBR
Temparaturbeständigkeit:
-40 °C bis +100 °C
Typ:
Druckluftschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,11*
  
Preis gilt ab 1.500 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 4,811* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 3 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 66,47*
€ 79,10
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 63,81*
€ 75,93
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 62,17*
€ 73,98
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 60,54*
€ 72,04
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 58,00*
€ 69,02
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 56,86*
€ 67,66
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 48,11*
€ 57,25
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501y-19-10ke
ab € 50,62*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501-19-10ke
ab € 45,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.