| |
|
| Artikel-Nr.: 415-klotz1501c-19-20ke Herst.-Nr.: 1501c-19-20ke EAN/GTIN: 4006918373454 |
| | |
|
| | |
| Dank seiner gewickelte, dorngeheizte Ausführung eignet sich der Gummi-Pressluftschlauch für zum Durchleiten von Pressluft, Wasser und nicht aggressiven Medien, für den Einsatz in Industrie und Gewerbezum Durchleiten von Pressluft, Wasser und nicht aggressiven Medien, für den Einsatz in Industrie und Gewerbe. Produktbeschreibung: - besonders robust, strapazierfähig, flexibel und drallfrei
- komplett eingebunden mit Sicherheits-Klauenkupplungen
- Seele: NBR, schwarz, glatt
- Decke: NBR, grün, stoffgemustert
- Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden
- Temperaturbeständigkeit Wasser: -30 °C bis +90 °C
Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck: | 10 bar | Farbe: | grün | Innendurchmesser: | 3/4 Zoll - 19 mm | Kupplungen: | Sicherheits-Klauenkupplungen | Länge: | 20 m | Material: | Gewebe | Nennweite: | 1/4 Zoll | Temparaturbeständigkeit: | -30 °C bis +70 °C Druckluft | Typ: | Druckluftschlauch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |