Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressluftschlauch Admiral® Blaustreif mit Kupplung 3/4 Zoll x 3/16 Zoll, 20 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Pressluftschlauch Admiral® Blaustreif mit Kupplung 3/4 Zoll x 3/16 Zoll, 20 m
Pressluftschlauch Admiral® Blaustreif mit Kupplung 3/4 Zoll x 3/16 Zoll, 20 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1501p-19-20ke
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1501p-19-20ke
EAN/GTIN:
     4006918369204
Suchbegriffe:
Klauenkupplung
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch

Pressluftschlauch Admiral® Blaustreif ist gemäss NFT 47252 B ein zuverlässiger Spezialist für den Einsatz im Steinbruch, Hoch- und Tiefbau, bei Druckluft- und Kompressoren- Herstellern, industriellen Verbrauchern, in der Hüttenindustrie sowie bei Werften, Tankstellen und Großgaragen.


Produktbeschreibung:

  • Seele: SBR, schwarz, glatt
  • Decke: SBR, schwarz mit blauen Streifen, glatt
  • Druckträger: synthetische Garne
  • Temperaturbeständigkeit für Wasser: kurzfristig bis + 80 °C
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
20 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
3/4 Zoll - 19 mm
Kupplungen:
Sicherheits-Klauenkupplungen
Länge:
20 m
Material:
SBR
Nennweite:
3/16 Zoll
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +65 °C
Typ:
Druckluftschlauch
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch id3mm, druckluftschlauch, klauenkupplung druckluft, Admi, Admiral®Blaustreif, Blaustreif, Klotz, Pressluft-Schlauch, Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,40*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 7,82* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 212,56*
€ 252,95
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 204,67*
€ 243,56
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 199,42*
€ 237,31
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 194,18*
€ 231,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 186,55*
€ 221,99
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 182,41*
€ 217,07
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 156,40*
€ 186,12
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501c-19-20ke
ab € 120,15*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501y-19-10ke
ab € 50,58*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501-19-10ke
ab € 45,61*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501m-19-10ke
ab € 48,14*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501F-019-20KE
ab € 69,61*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1504a-19-25ke
ab € 65,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.