Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CleanGo PP-Overall antistatisch, Größe XXXL 245312-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-245312-YY
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     2514-XXXL
EAN/GTIN:
     4005781251456
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
CleanGo PP-Overall antistatisch, Größe XXXL kräftige Ausführung 55 g/m² Gummizug am Arm- und Beinabschluss sowie Taille mit Kapuze und verdecktem Reißverschluss antistatisch hohe Qualität
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
40.00 mm
WIDTH GRO:
290.00 mm
DEPTH GRO:
390.00 mm
WEIGHT GRO:
.190000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
25
€ 6,99*
ab € 10,32*
€ 14,93*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 10,44*
€ 15,50*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.