Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D 2514 CleanGO PP-Overall Kleider-Größe: XXXL Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L+D
L+D
Artikel-Nr.:
     1039H-940910039335
Hersteller:
     L + D
Herst.-Nr.:
     W234522
EAN/GTIN:
     4005781251456
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
L+D 2514 CleanGO PP-Overall Kleider-Größe: XXXL Weiß

PP-Overall in kräftiger Ausführung

Kräftige Ausführung 55 g/m² · Gummizug am Arm- und Beinabschluss sowie Taille · Mit Kapuze und verdecktem Reißverschluss · Antistatisch · Hohe Qualität.

Material (Details): Polypropylen
Herstellerfarbe: Weiß
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Schutzanzug
Größe: XXXL
Kategorie: Schutzanzug
Hersteller-Nr.: 2514
EAN: 4005781251456
Vorder- und Rückseite glatt.

Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, pp einwegoverall weiß xxxl, einmalanzug weiß, einmalanzug, 4005781251456, L+D, 2514, schutzausrüstung, arbeitskleidung, maleranzug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 10,35*
€ 15,34*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 11,69*
€ 17,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.